Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1514 Federhalterpaar, Gr. 1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2459221
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2459221
EAN/GTIN:
     4046459045113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Der Federhalter kann in Verbindung mit den Federspanngeräten KL-0015, KL-0013, KL-0014 und KL-2000 verwendet werden.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Audi A8 Vorderachse.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Feder-Ø, außen (max.):
160 mm
Feder-Ø, innen (min.):
90 mm
Größe:
1B
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht:
2 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2459248
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.