Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 029625 Power Bit 1/4" Phillips No. 2 /50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-2625776
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     029625
EAN/GTIN:
     0611702890853
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Produktbeschreibung:

Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH):
2
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtbreite:
7,1 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,012 kg
Norm:
DIN 3126 - E 6,3
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, bits ph2x50, bit hand halter, bit-schraubendreher gedore, Bit, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit für Inbusschrauben, Bit für Innensechskantschrauben, Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Bit für Torxschrauben, Doppelklinge, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Inbusbit, Inbusbit Torx, Inbusschraubenbit, Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzbit, Kreuzschlitzschraubenbit, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubbit, Schraubendreherbit, Schraubendrehereinsatz, Spanner-Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Torxbit, Torxinbusbit, Torxschraubbit, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.