Produktbeschreibung:
Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich in der Werkstatt/Service
Für einfache und schnelle Drehmoment-/Drehwinkel Verschraubungen, bei denen hohe Genauigkeit und Dokumentationspflicht gefordert ist, z. B. Zylinderkopfschrauben
Für effizientere Prozesse und nachweisbare Sicherheit der Verschraubung
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 70-350 N·m
Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% (Drehmoment & Drehwinkel) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt
Neben Drehmoment/Drehwinkel, lassen sich eine Gleitwertanzeige, Spitzenwertmessung und bis zu 5 Voreinstellungen mit Toleranzwerten einstellen
Der interne Speicher erfasst bis zu 2.000 Messdaten
Datenübertragung per USB-Kabel
Gut lesbares, beleuchtetes Grafikdisplay
Durch die Hintergrundbeleuchtung, lässt sich das Display auch bei ungünstigen Lichtbedingungen ablesen
Das Erreichen oder Überziehen des eingestellten Zielwertes wird dem Nutzer visuell (Display, Display, 3x LED (gelb, grün, rot)), sowie akustisch (Signalton) signalisiert
Die leichte und handliche Konstruktion sorgen für ein einfaches Handling
Zwei Standard AA-Batterien/Akkus versorgen den TorcoTronic III mit ausreichend Spannung
Werksseitig mit Werkskalibrierschein nach GEDORE Hausnorm GTTWN001, rückführbar auf Nationale Normale
Kalibrierung nach DKD-R 3-7 Klasse 1 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (optional)
Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar
Kostenfreie Auswerte PC-Software im Lieferumfang enthalten
Stückliste:
Quadropak, USB-Kabel, AA-Batterien, Einsteckknarre ½“, Bedienungsanleitung, Software
| |
1000 V isoliert: | Nein |
Antriebsaufnahme, Rechteck: | 14 x 18 mm |
Antriebstyp/Antrieb: | Rechteckaufnahme |
Antriebsvierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Auswertesoftware: | Nein |
Batterietyp: | LR6 (AA) |
Chemische Eigenschaften: | Alkaline |
Drehmoment (max.): | 258,2 lbf·ft | 350 Nm |
Drehmoment (min.): | 51,6 lbf·ft | 70 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 51,6-258,2 lbf·ft | 70-350 Nm |
Einsatzbereich: | Montage, Serienmontage, Fertigung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung |
Energiequelle: | Batterie |
EPA-/ESD-Ausführung: | Nein |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamtbreite: | 39 mm |
Gesamthöhe: | 31,5 mm |
Gesamtlänge: | 900 mm |
Grafikdisplay: | Nein |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Messgenauigkeit Drehmoment: | ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit |
Messgenauigkeit Drehwinkel: | ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec. |
Netto-Gewicht: | 1,74 kg |
Präzision +/-: | +/- 1 % |
REACH: | konform |
Rubrik bei Take e Way: | Rub. 2022 Prim.Alkali 16-30g |
Schnittstelle: | USB |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Versorgungsunternehmen, Service, Railway, Agriculture, Oil & Gas |