Produktbeschreibung:
Grundwerkzeug zum Aus- und Einbau der Radnaben/-Lagereinheit an der Vorderachse.
Stückliste:
1x KL-0041-5001 - Grundplatte
1x KL-0041-5002 - Abstützstange Querbohrung
1x KL-0041-5003 - Schraube mit Kegel, M16x1,5
4x KL-0041-5004 - Scheibe, Ø 19 mm
2x KL-0041-5005 - Zylinderschraube, M14 x 70
3x KL-0041-5006 - Bundmutter, M18
1x KL-0041-5007 - Verstärkungsleiste, 140 mm
1x KL-0041-5008 - Verstärkungsleiste, 196 mm
2x KL-0041-5009 - Abstützstange, 275 mm
1x KL-0041-5010 - Adapter, 2¼"-14 UNS auf M42x2
1x KL-0039-1920-1 A - Zugspindel, M20
1x KL-0041-5012 - Achsschenkel-Haltebügel
1x KL-0041-5013 - Spannmutter mit Führungszapfen