| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-2651068 Herst.-Nr.: 2651068 EAN/GTIN: 4046459122111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Im Lieferumfang von KL-0041-510 enthalten. Stückliste: 1x KL-0041-5020 - Zug- Druckplatte 1x KL-0041-5021 - Brücke 2x KL-0041-5022 - Distanzhülse, Ø 27 x 50 mm 2x KL-0041-5023 - Zylinderschraube, M16 x 90 3x KL-0041-5024 - Rändelschraube, M14x1,5 2x KL-0041-5025 - Haltestift Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsart: | hydraulisch | Inhalt (Anzahl Stück): | 12 | Netto-Gewicht: | 7,7 kg | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Bau- und Nutzfahrzeuge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleif..., Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtü..., Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz, Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezi..., Schlauch-Cutti, Gitterrostschneider, Rohrabschneider, Sonderschraubendreher, Handschneidegerät, Faß-Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Hebestange, Spezialmontage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |