Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DVV-130ZRS Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 13000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2653141
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DVV-130ZRS
EAN/GTIN:
     4010886934364
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger gedore
drehmomentvervielfältiger

Produktbeschreibung:

Besonders geeignet für:
Maschinen- und Anlagenbau
Seilbahnen, Lifte und Masten
Schwerindustrie, Baustellen
Brückenbau
Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau
Raffinerien, Kunststoffindustrie
Kraftwerke aller Art
Ausführung:
Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
Mit zweistufigem Planetengetriebe
Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
Alle Modelle mit Rücklaufsicherung (RS)
Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung "Slipper" zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig
Mit modellabhängigem, gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl
Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
4 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 6000 Nm bis max. 13000 Nm
Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

Stückliste:

Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU
Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form
Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle
Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Abtriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
126 mm
Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
229 mm
Abtriebsvierkant:
1.1/2 Inch | 38,1 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Antriebsvierkant:
3/4 Inch
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Ausgangsdrehmoment (max.):
13000 lbf·ft
Eingangsdrehmoment (max.):
280 lbf·ft | 380 Nm
Gesamtbreite ohne Reaktionsarm:
175 mm
Gesamthöhe ohne Reaktionsarm:
306 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
17 kg
REACH:
konform
Rücklaufsicherung:
Ja
Sicherung Abtriebsvierkant:
Sicherungsring und -stift
Sicherung Antriebsvierkant:
Sicherungsring und -stift
Überlastsicherung:
"Slipper" Rutschkupplung
Übersetzungsverhältnis:
1:39
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.655,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.193,57*
€ 9.750,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.753,69*
€ 9.226,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.682,97*
€ 9.142,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.655,21*
€ 9.109,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
RZ-DVV130
ab € 2.765,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.