Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100-01 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-101916
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-01
EAN/GTIN:
     4010886932148
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Produktbeschreibung:

Besonders geeignet für den Hand- bzw. Heimwerker
Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
Spritzwassergeschützt
Deckel- und Frontgriff für variables Tragen der L-BOXX®
Mit Werkzeugkarte für mehr Ordnung und Stauraum
Easy Click System: Praktische Steckverbindung für 2 und mehr L-BOXX®en, für sicheren Halt und leichten Transport
Problemlose Integration in Fahrzeugen mit Sortimo® Fahrzeugausrüstung
Beladung pro L-BOXX: bis zu 25 kg
Belastbarkeit des Deckels: bis zu 100 kg
Transport im Verbund bis 40 kg
Außenmaße: B 442 x T 357 x H 151 mm
Innenmaße: B 378 x T 311 x H 107 mm

Stückliste:

1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
1/2" Verlängerung No. 1990-10, 250 mm
1/2" Kardangelenk No. 1995
1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 CP 8, 8"
Universalzange No. 142 10 JC, 10"
2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm
2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm
2K-Griff Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g
Maurermeißel No. 110-256, 250x16 mm
Schaltschrank-Schlüssel UNIVERSAL No. 45 S, für Schaltschränke und Verriegelungen
Miniatur LED-Leuchte No. TFK 649
Gelenkfuß No. E-649 F für LED-Leuchte No. TFK 649
Kabelmesser No. 0063-08, Klingen-L. 80 mm
Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, 6kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Winkelschraubendreher No. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
VDE-Schraubendreher-Satz No. VDE 2170-2160 PH-077 Schlitz 2,5 4 5,5, Kreuzschlitz PH 0 1 2
Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m
Schlüsselfeilen-Satz No. 8728, Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund-, Rund-Feile
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
L-BOXX
Energiequelle:
Kabel
Gesamtbreite:
444 mm
Gesamthöhe:
152 mm
Gesamtiefe:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
58
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netto-Gewicht:
9,5 kg
REACH:
konform
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, meisterkoffer kunststoff, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,81*
€ 401,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 370,62*
€ 401,69*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 367,28*
€ 403,98*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,97*
€ 408,50*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 378,67*
€ 409,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,68*
€ 478,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,45*
€ 470,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1100-02
ab € 509,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.