Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8551 S 2 Schraubenausdreher M6-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2659379
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8551 S 2
EAN/GTIN:
     4010886930526
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher gedore gr 2
schraubenausdreher
gedore schraubenausdreher

Produktbeschreibung:

Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet
Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie
Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge
Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil
Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
3,8 mm
Bohrungs-Ø:
3,2 mm
Durchmesser-Bereich:
3,2-10,0 mm
für Gewinde (metrisch):
M6 - M8
für Gewinde (zöllig):
1/4-5/16 Inch
geeignet für:
Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
Gesamtbreite:
5 mm
Gesamthöhe:
5 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Härte:
54-56 HRC
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,005 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Innenauszieherset, Innenauszieher-Set, Schraubenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreherset, Stehbolzenausdreher-Set
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8551 TG-3
ab € 82,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.