Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1682-25 KA Arretierwerkzeug-Satz, Fiat (1.2, 1.4 8V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2705931
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2705931
EAN/GTIN:
     4046459124177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwelle und Kurbelwelle sowie zum Einstellen der Zahnriemen-Spannvorrichtung und des Nockenwellen-Sensordeckels beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

passend für:

Passend für Fiat, Lancia 1.2 und 1.4 sowie für Ford 1.2 8-Ventil Benzin Motoren.
Eingebaut z.B. bei Fiat New 500, Idea, Grande Punto, Linea, Doblo, Panda, Qubo; Lancia Musa, Ypsilon; Ford Ka.

Stückliste:

1x KL-1682-251 A - Einstell-Lehre für Nockenwellen Sensordeckel
1x KL-1682-252 A - Haltewerkzeug für Nockenwellenrad
1x KL-1682-253 A - Einstell-Lehre für Nockenwelle
1x KL-1682-103 A - Spannschlüssel
1x KL-1682-104 A - Arretierwerkzeug für Kurbelwelle
1x KL-1682-2590 A - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
für Motorentyp:
Benzin
Gesamtbreite:
255 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Gesamtiefe:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Netto-Gewicht:
1,4 kg
OEM:
2.191.964.200 | 2.191.964.400 | 2.191.964.500 | 1.860.987.000 | 2.000.004.500 | 2.000.004.200 | 2.000.004.300 | 2.000.004.400
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2898985
ab € 138,83*
Ähnlich
Gedore
2897997
ab € 163,67*
Ähnlich
Gedore
2916371
ab € 302,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.