Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-4031-3516 Schraubendreher-Einsatz, 1/2", XZN-M16, 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2725819
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-4031-3516
EAN/GTIN:
     4046459125341
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...
schraubendrehereinsatz innenvielzah...

Produktbeschreibung:

Zum Lösen und Festziehen der Befestigungsschraube des Nockenwellenrades.
Verstärkte Ausführung, jedoch nicht für den Schlagschraubereinsatz geeignet.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M16
Antriebsaufnahme, Vierkant:
1/2 Inch
Ausführung:
verstärkt
Gesamtlänge:
78 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
OEM:
T10198
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit für Inbusschrauben, Bit für Innensechskantschrauben, Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Bit für Torxschrauben, Doppelklinge, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Inbusbit, Inbusbit Torx, Inbusschraubenbit, Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzbit, Kreuzschlitzschraubenbit, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubbit, Schraubendreherbit, Schraubendrehereinsatz, Spanner-Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Torxbit, Torxinbusbit, Torxschraubbit, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.