Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0041-4608 D Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2755947
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0041-4608 D
EAN/GTIN:
     4046459127802
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0041-480 EA enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch, hydraulisch
Aussen-Ø:
160 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Innen-Ø:
46 mm
Netto-Gewicht:
2,3 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.