Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0284-91 A Spannschlüssel, Zahnriemen, VW-Audi, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2820684
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2820684
EAN/GTIN:
     4046459131311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Mit verstellbarem Spannhebel zum Spannen des Zahnriemens.
Durch die Verstellung des Spannhebels ist die Betätigung der Spannrolle selbst unter engen Platzverhältnissen möglich.

passend für:

Passend für VW-Audi, Seat, Škoda 1.6, 1.9 und 2.0 Benzin und Diesel Motoren.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Motorentyp:
Benzin, Diesel
Gesamtlänge:
240 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
OEM:
303-1053 | MB995207 | U-30009A | VAG 3387 | Matra V.159 | U-30009 | 3387 | T10020 | MP-1-302 | T20197
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.