Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-8320-200 Ersatzteilsatz zu Drahtseilschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2830779
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2830779
EAN/GTIN:
     4010886938805
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel

Produktbeschreibung:

Bestehend aus: 2 Schneidplatten, 2 Schrauben, 1 TX Winkelschlüssel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht:
0,02 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.