Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ATB 100 Knick-Drehmomentschlüssel mit Skala 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2839687
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2839687
EAN/GTIN:
     0616050810034
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel

Produktbeschreibung:

Typ ATB 2,5 bis ATB 10 mit 8 mm Aufsteckzapfen
Typ ATB 25 bis ATB 100 mit 16 mm Aufsteckzapfen inkl. Einsteckknarren
Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht
Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes
Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert (ATB 2,5; ATB 5; ATB 10 +/- 6% Toleranz)
Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
16 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Antriebsvierkant:
1/2 Inch
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.):
100 Nm
Drehmoment (min.):
20 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung, Qualitätskontrolle, Reparatur und Instandsetzung, Wartung und Instandhaltung, Prüf- und Versuchsabteilungen
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Netto-Gewicht:
1,3 kg
Nonius Nm:
0,5 Nm
Präzision +/-:
+/- 4 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-02:2017
REACH:
konform
Sicherung:
Fangarretierung
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Feinmechanik, Militär, Maschinenbau, Service
Weitere Suchbegriffe: Prüf-Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
6143940
ab € 9,64*
Ähnlich
Gedore
6143860
ab € 7,59*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,15*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,57*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 694,65*
Ähnlich
Gedore
6134010
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,83*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.983,86*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 55,83*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 705,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.