Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8577-700 ALU-Verlängerungsrohr 700 mm für DREMOMETER A-CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2880032
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8577-700
EAN/GTIN:
     4002805934616
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER A - DX
Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung
Ausführung:
Sichere Verbindung zum DREMOMETER
Ideal zur Verlängerung des Hebelarms
Aus hochwertigem Aluminium mit eloxierter Spannmutter - federleicht
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
mit Spannmuffe
Gesamtbreite:
35 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,71 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
DREMOMETER A-CD
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, gedore drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8561-01
ab € 293,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.