Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0127-48 Zündkerzen Gelenknuss, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2896362
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0127-48
EAN/GTIN:
     4046459138716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Erforderlich zur Demontage und Montage von Zündkerzen mit Doppel-Sechskant-Profil SW 14.
Durch den Gelenkkopf können auch schwer zugängliche Zündkerzen erreicht werden.
Mittels dem Gummieinsatz wird die Zündkerzen im Zündkerzen-Steckschlüssel fixiert und gehalten, was das Ansetzen und die Montage der Zündkerze erleichtert.

passend für:

Universell passend für Zündkerzen mit 14 mm Sechskant- und Doppel-Sechskant-Profil. 
Besonders erforderlich für BMW Fahrzeuge mit N43 Motor z.B. BMW 1er (E81 / E87 [N43B]), 3er (E90 [N43B]) und 5er (E60 [N43B]); etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
3/8 Inch
Ausführung:
mit Gelenk
Gesamtlänge:
92 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profil:
12-kant
REACH:
konform
Schlüsselweite:
14 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.