Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1682-26 KA Arretierwerkzeug-Satz, PSA (2.3, 2.8, 3.0 JTD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2900254
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2900254
EAN/GTIN:
     4046459139324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Einspritzpumpenwelle, Nockenwellen, Kurbelwelle und zum Arretieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung sowie zum Fixieren des Zahnriemens beim Auflegen.
Erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

passend für:

Passend für Fiat, Citroën, Peugeot und Iveco 2.3, 2.8 und 3.0 Diesel Motoren. z.B. Fiat Ducato; Peugeot Boxer; Citroën Relay, Jumper; Iveco Daily.

Stückliste:

1x KL-0680-2201 A - Arretierdorn Ø 11 mm
1x KL-1280-233 B - Arretierdorn Ø 7,9 / 11,9 mm
1x KL-1682-2601 - Arretierwerkzeug Schwungrad
1x KL-1380-2213 A - Arretierdorn Ø 4,9 mm
1x KL-1682-2401 - Distanzhülse Zahnriemen
1x KL-1682-410 A - Arretierwerkzeug Nockenwelle
1x KL-1682-411 A - Arretierwerkzeug Kurbelwelle
1x KL-1380-237 A - Zahnriemen-Halteklammer
1x KL-1682-2690 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
für Motorentyp:
Diesel
Gesamtbreite:
235 mm
Gesamthöhe:
48 mm
Gesamtiefe:
185 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
OEM:
0187-J | 0188-K | 0189-K | 0191-H | 0194-C | Mot.1054 | 1.860.617.000 | 1.860.638.000 | 1.870.900.100 | 4533-TAD | Mot.910 | 99360608 | 99360614 | 99360615 | 99395214 | 0191-2A | 0191-2B | 0191-A | 0191-B | 0192-A | 1.870.765.001 | 0192-B | 0132-AK | KM-6031 | 0153-AK | 2.000.018.200
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2296063
ab € 43,94*
Ähnlich
Gedore
2916371
ab € 301,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.