Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-2268 2 A Ersatzmesser zu 2268 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2963914
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2963914
EAN/GTIN:
     4017981012591
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,085 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser für Kunststoffschere, Kunststoffscherenersatzmesser, cuttermesser, Messer, Abisoliermesser, Arbeitsmesser, Bleimesser, Cutter, Dämmstoffmesser, Doppelschneider, Elektrikermesser, Entgrater-/Kerbschnitzmesser, Garten- und Baumschulhippe, Gartenmesser, Gärtnermesser, Grafikermesser, Grafikerscalpell, Grafikmesser, Grafikskalpell, Graphikermesser, Graphikerscalpell, Graphikerskalpell, Graphikmesser, Gurtmesser, Holzschalenmesser, Jagdmesser, Kabelmesser, Kartonöffner, Kerbschnitzmesser, Kittmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Kreisschneider, Kunststoffschalenmesser, Mehrzweckmesser, Modellbaumesser, Okuliermesser, Präzisionsmesser, Rollenschneider, Rundmesser, Rundschneider, Scalpell, Schablonenmesser, Schneidmesser, Schnitzmesser, Sicherheits-Kabelmesser, Sicherheitsmesser, Skalpell, Taschenmesser, Universalmesser, VDE-Kabelmesser, Veredelungsmesser, Veredlungsmesser, Walzenmesser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.