Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-4014-4224 Schraubendreher-Einsatz, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2965917
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-4014-4224
EAN/GTIN:
     4046459147398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit
Bit für Antidiebstahlschraube
Bit für Inbusschrauben
Bit für Innensechskantschrauben

Produktbeschreibung:

Zum fachgerechten Lösen und Festziehen von Radlager-Zentralschrauben mit 24 mm Aussen-12-kant.
Der stabile Steckschlüssel ist Schlagschrauber geeignet.
Auch besonders geeignet zum Lösen und Festdrehen der Befestigungsmutter/-schraube am Getriebe- und Differentialflansch.

passend für:

Universell passend.
Besonders passend für Radlager-Zentralschrauben bei VW-Audi, Seat und Skoda. Eingebaut z.B. bei VW Arteon, Beetle, Bora, Caddy, Eos, Golf (VI, VII), Jetta, Passat (3C, CC), Scirocco, Sharan, T-ROC, Tiguan, Touran; Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, TT; Seat Alhambra, Ateca, Leon, Toledo, Exeo; Skoda Karoq, Kodiaq, Octavia (1Z), Superb (3T), Yeti etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
3/4 Inch
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profil:
Doppelsechskant
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
24 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
4550-40
ab € 288,68*
Zubehör
Gedore
KL-4007-411
ab € 86,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.