Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1504 XL-TS-308 Rollwerkbank mit Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2980355
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2980355
EAN/GTIN:
     4010886948484
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Ringmaulschlüssel-Sätze
Modul Werkzeuge

Produktbeschreibung:

Für Industrie, Handwerk und Automotive
Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Resistent gegen Öle und Fette
In Werkbank No. 1504 XL
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
Maße: H 985 x B 1250 x T 630 mm

Stückliste:

1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg
Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg
Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg
Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg
Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg
1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg
Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg
Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg
Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg
Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg
Bügelsäge No. 407
+ Rollwerkbank No. 1504 XL, 1,25 m breit
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
7
Einzelauszugssperre:
Nein
Gesamtbreite:
1.250 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtiefe:
630 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
308
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
148,6 kg
REACH:
konform
Schubladentyp:
1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit, 4x Typ 2, H. = 67 mm, 1x Typ 3, H. = 137 mm, 1x Typ 4, H. = 207 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, gedore werkzeugmodule, kastenwerkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.885,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.994,98*
€ 3.564,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.979,73*
€ 3.545,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.915,90*
€ 3.469,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.885,77*
€ 3.434,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2956535
ab € 1.949,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.