Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ETQR DS E-torc Q R Displayeinheit mit Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3035174
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ETQR DS
EAN/GTIN:
     4002805937204
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays

Produktbeschreibung:

Kompaktes Auswertedisplay für E-torc QR Messköpfe
Großes TFT Grafikdisplay, 109 mm (4,3") Diagonale, mit Touchfunktion (auch mit Arbeitshandschuhen bedienbar)
Intuitive Bedienung über das Touchdisplay oder die sechs Hardwaretasten
Mit integriertem leistungsfähigen Lithium-Ionen Akku
Mobil oder stationär einsetzbar (optional erhältlich Gürtelhalter: 3078582 oder Standfuss: 3033694)
Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse
Im großen internen Speicher lassen sich bis zu 9.999 Messdaten und -kurven aufzeichnen
Daten lassen sich kabellos per WLAN oder per USB-Kabel übertragen
Mit integriertem 2-D Scanner
USB-Mini Schnittstelle
PC Auswerte,- und Bediensoftware (ab Windows 7), USB-Kabel, Ladenetzteil
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Auswertesoftware:
Ja
Batterietyp:
18650
Chemische Eigenschaften:
Li-Ion
Energiequelle:
Akku
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
87 mm
Gesamthöhe:
47 mm
Gesamtlänge:
196 mm
Grafikdisplay:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1 kg
REACH:
konform
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
UN-Nummer:
UN 3481
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.716,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.832,45*
€ 4.560,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.809,30*
€ 4.533,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.738,80*
€ 4.449,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.728,83*
€ 4.437,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.716,01*
€ 4.422,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
ETQR G
ab € 37,90*
Zubehör
Gedore
ETQR ST
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.