Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0043-341 Innenauszieher, Ø 16 - 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3042324
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3042324
EAN/GTIN:
     4046459154396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher gedore
innenauszieher

Produktbeschreibung:

Zum einfachen und fachgerechten Ausbau des Pilot-/Führungslagers bei Fahrzeugen mit 7-Gang 0AM Doppelkupplungs-Getriebe.
Die Spannzange aus hochwertigem Spezialstahl ermöglicht einen sicheren Halt des Innenabziehers am Pilot-/Führungslager.

passend für:

Passend für VW-Audi 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 TSI / TFSI und 1.6, 1.9 TDI Motoren mit 7-Gang 0AM Doppelkupplungs-Getriebe (trockene Kupplung). Eingebaut z.B. bei Audi A1 (8X1), A3 (8P1, 8P1, 8PA); Seat Altea (5P1) Altea XL (5P5, 5P8) Ibiza V (6J5, 6J1, 6J8), Leon (1P1) Toledo III (5P2); Skoda Fabia II (54), Octavia (1Z3, 1Z5), Superb (3T4, 3T5); VW Golf Plus (5M1, 521), Golf V (1K1, 1K5), Golf VI (5K1, 517, AJ5), Jetta III (1K2), Passat (362, 365, 3C2, 3C5), Passat CC (357), Polo (6R), Scirocco (137), Touran (1T1, 1T2, 1T3) etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anschlussgewinde:
M10
erforderliches Zubehör:
1.36/1 - Abzieher
für Ø (max.):
18 mm
für Ø (min.):
16 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz, Abziehvorrichtung, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Kugellagerabzieher, Trenngabel (Abziehvorrichtung), Trennvorrichtung, Packungszieher (Dichtung), Dreiarmabzieher, Abzieher, Zweiarmabzieher, Abziehwerkzeug, Ausdreher (nicht spezifiziert), Innenausziehergegenstütze, Spezialmontage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2850796
ab € 75,42*
Ähnlich
Gedore
3238768
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.