Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1041-003 Werkzeugsortiment VDE im Koffer 74-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3082156
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1041-003
EAN/GTIN:
     4010886950876
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Produktbeschreibung:

VDE-Basissortiment
Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff
Robuster Rahmen aus Aluminium
Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

Stückliste:

Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm
1/4" Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 35tlg
Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 8"
VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm
VDE Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 0 1 2
Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R 247 H-30
VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm
Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m
Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
VDE-Abisolierzange VDE 8098-160 H
VDE-Mehrfachzange No. VDE 8131 AB-200 H
VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H
VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8316-180 H
VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"
Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg
Kabelmesser No. 0513-09, Klingen-L.90mm
+ Volumen-Werkzeugkoffer WK 1041 L
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Energiequelle:
Kabel
Gesamtbreite:
490 mm
Gesamthöhe:
185 mm
Gesamtlänge:
395 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
74
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netto-Gewicht:
10,3 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, meisterkoffer kunststoff, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 450,51*
€ 536,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,85*
€ 521,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,38*
€ 514,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
666-U-20
ab € 68,12*
Zubehör
Gedore
7 10
ab € 4,70*
Zubehör
Gedore
7 13
ab € 5,34*
Zubehör
Gedore
7 17
ab € 6,21*
Zubehör
Gedore
7 19
ab € 7,02*
Zubehör
Gedore
7 22
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.