Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE SB 1 B-08 Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig 10-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3100235
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SB 1 B-08
EAN/GTIN:
     4010886952689
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze gedore
ringmaulschlüssel sätze

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Blendfreie Optik durch mattes Verchromen
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente

Stückliste:

10 12 13 14 16 17 18 19
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
1,03 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B-08
ab € 67,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.