Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WT 1056 9-003 Werkzeugsatz at work 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3100650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3100650
EAN/GTIN:
     4010886953006
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
Modul Werkzeuge

Produktbeschreibung:

Basic Werkzeugset in klassischer Rolltasche
Ideal für kleinere Reparaturen im Haushalt
Leicht zu transportieren, platzsparende Lagerung
Werkzeuge sofort übersichtlich ausgebreitet und einsatzbereit

Stückliste:

Universalzange No. 142 10 TL, 10"
Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 TL,180 mm
Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 TL, 160 mm
3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160SK PH 1 2
Rolltasche No. WT 1056 9
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Rolltasche
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
10
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1482319
ab € 13,66*
Sonstiges
Gedore
6703910
ab € 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.