Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE GTT B7 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3106659
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     GTT B7
EAN/GTIN:
     4010886955055
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore

Produktbeschreibung:

Korpus:
Maße: H 985 x B 775 x T 475 mm
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Optionen:
Beliebig erweiterbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
7
Ausführung:
Limited Edition
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft:
650 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Gesamtbreite:
775 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtlänge:
475 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schubladentyp:
5x Typ 1, H = 67 mm, 1x Typ 2, H = 137 mm, 1x Typ 3, H = 207 mm
Statische Tragkraft:
900 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade:
60 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Fahrregal, Montagerollwagen, Montagewagen, Rollständer, Systemroller, Transportwagen, Werkstatttrolley, Werkzeugtrolley
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,82*
€ 955,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,32*
€ 946,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,10*
€ 910,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,33*
€ 898,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,89*
€ 867,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.