Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1507 XL 01210 Rollwerkbank mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3127869
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3127869
EAN/GTIN:
     4010886955901
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Produktbeschreibung:

Korpus:
Maße: H 985 x B 1200 x T 625 mm
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges parken an der Wand
Ein Schubladenblock in Wagenbreite
Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
Vorbereitet für die Aufnahme des Befestigungssatzes KL-5501-211 zur Montage des Federspanners KL-5501 B
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Tragkraft pro Schublade 70 kg
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) je Schublade max. 9 Stück 1/3 Module möglich
Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
985x1.200 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitshöhe:
985 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1200x635x30 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Ja
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite:
1.200 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtiefe:
635 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
130 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schubladentyp:
1x Typ 2, H. = 101,5 mm, 2x Typ 3, H. = 155 mm, 1x Typ 4, H. = 208 mm
Statische Tragkraft:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade:
70 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank gedore, kastenwerkbank, Werkbank, Ablagetisch, Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, Klappwerkbank, Kombinationswerkbank, Meistertisch, Montagearbeitsplatz, Packtisch, Systemarbeitsplatz, Systemwerkbank, Werkbank mit festem Unterbau, Werkbank mit variablem Unterbau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.546,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,16*
€ 2.062,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,00*
€ 2.038,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,82*
€ 1.932,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,29*
€ 1.896,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,24*
€ 1.840,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.