Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RTU 1000 1/4 HD Dynamischer Drehmomentbegrenzer 4-10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3223698 RTU 1000 1/4 HD Dynamischer Drehmomentbegrenzer 4-10 Nm 018320 Dr
GEDORE 3223698 RTU 1000 1/4 HD Dynamischer Drehmomentbegrenzer 4-10 Nm 018320 Dr
Artikel-Nr.:
     C1150-3223698
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     RTU 1000 1/4 HD
EAN/GTIN:
     0611702895421
Suchbegriffe:
Drehmomentbegrenzer
Überlastungskupplung
drehmomentbegrenzer 10nm
drehmomentbegrenzer gedore

Produktbeschreibung:

Drehmomentbegrenzer für Schrauber
Messbereich 4 - 10 Nm
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch - ein Überziehen ist nicht möglich
Mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
Mit Festeinstellung
Auslösegenauigkeit +/- 6 %
0 - 250 U/min max.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,3 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,54*
€ 401,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.