| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3244210 Herst.-Nr.: 3244210 EAN/GTIN: 4046459167228 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Im Lieferumfang von KL-0250-43 KB enthalten. Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Aussen-Ø: | 7 mm | Gesamtlänge: | 225 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer HSS-CO, Bohrer Metall, Bohrwerkzeug, Drehbohrer, Edelstahlbohrer, Gesteinsbohrer, Granitbohrer, Hammer-Mauerbohrer, Hartmetallbohrer, HSS/E-Bohrer, HSS-Co-Bohrer, Kunststoffbohrer, Mauerbohrer, Mehrzweckbohrer, Ratiobohrer, Schalungsbohrer, Schlagbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Spiralbohrerbit, Stahlbohrer, Steinbohrer, Universalbohrer, Kegelsenker, Bohrsenker, Entgratsenkersatz |
| | |
| |