Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0140-2 A Reibwertmesser, 0,3 - 6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3251632
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0140-2 A
EAN/GTIN:
     4046459168317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Der Reibwertmesser ermöglicht das exakte Ermitteln des Reibwertes von 0,3 - 6 Nm an z.B. Differential-, Schalt-, Automatik- und Lenk-Getrieben.
Erforderlich zum Prüfen und Einstellen der Lagervorspannung, z.B. bei der Demontage und Montage des Kardanwellenflansches nach dem Wechsel des Wellendichtrings oder Reparaturarbeiten am Getriebe.
Der Antrieb erfolgt dabei über den 13 mm Sechskant, der Abtrieb über den 1/2" Vierkant.

passend für:

Passend für PKWs und NKWs, z.B. bei Mercedes sowie VW.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsvierkant:
1/2 Inch
Antriebssechskant:
13 mm
Aussen-Ø:
64 mm
Gesamthöhe:
66 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messbereich:
0,3-6 Nm
OEM:
VAS 6523 | W 001 589 49 21 00
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1 B 13
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.