Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0033-10 E Innenfederspanner kompakt, Gr. 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3276317
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3276317
EAN/GTIN:
     4046459172628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Der Innenfederspanner ermöglicht den schnellen und sicheren Aus- und Einbau von Fahrwerksfedern an Quer- und Raumlenker-Achsen direkt am Fahrzeug.
Die besonders kompakte Bauweise des Innenfederspanners gestattet, z.B. auch bei VAG Fahrzeugen mit einer sehr kleinen Durchgangsbohrung (ca. Ø 34 mm) unten im Querlenker, ein einfaches Einsetzen des Spannzylinders durch den Querlenker hindurch und macht dadurch ein Lösen diverser Achskomponenten sowie eine daraus resultierende Achsvermessung überflüssig.
Die äußerst stabile und robuste Ausführung gewährleistet dabei ein sehr hohes Maß an Sicherheit, und die einzigartige 3-Punkt-Sicherheitsarretierung sowie das spezielle Wellenprofil verhindern beim Spannen der Feder ein Verdrehen der Druckplatten zueinander und somit das Herausspringen der Feder. Ein umständliches Einsetzen von zusätzlichen Sicherungen gegen Herausfallen ist dadurch nicht erforderlich!
Die Druckplatten sind zusätzlich mit rutschhemmenden Schutzeinlagen versehen, welche ein Herausdrehen der Feder sowie eine Beschädigung der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung verhindern.
Vorteile:
• Besonders kompakte Bauweise
• Aus- und Einbau von Fahrwerksfedern an Quer- und Raumlenker-Achsen
• Besonders passend bei VAG Fahrzeugen mit sehr kleiner Durchgangbohrung im Querlenker
• Lösen diverser Achskomponenten und eine daraus resultierende Achsvermessung werden überflüssig
• Sehr hohe Zeitersparnis
• Sehr sicheres Spannen durch einzigartige 3-Punkt-Sicherheitsarretierung
• Keine zusätzlichen Sicherungen gegen Herausfallen nötig!
• Spezielles Wellenprofil verhindert ein Verdrehen der Druckplatten zueinander
• Schutzeinlagen verhindern Beschädigungen der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung
• Durch rutschhemmende Schutzeinlagen kein Herausdrehen der Feder

passend für:

Universell passend für Fahrwerksfedern an Quer- und Raumlenker-Achsen bei VW-Audi, Seat, Porsche, Mercedes, BMW, Ford und vielen mehr.
Besonders passend bei Audi an der Hinterachse, z.B. bei Audi A4 B8 (8K), A5 (8T/8F), A6 (C7 / 4G), A7 (C7 / 4G), Q5 (8R).

Stückliste:

1x KL-0033-100 A - Spannzylinder
1x KL-0033-1101 - Druckplatte mit Arretierung
1x KL-0033-1102 - Druckplatte mit Wellenprofil
1x IN 19 LK 8-140 - Schraubendrehereinsatz
1x KL-0033-1090-1 - Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
19 mm
Antriebsinnensechskant:
8 mm
Arbeitsweg:
100 mm
Außen-Ø, Spannzylinder:
34 mm
Belastung (max.):
30.000 N
Bruchgrenze:
120000 N
Feder-Ø, außen (max.):
130 mm
Feder-Ø, innen (min.):
100 mm
Gesamtbreite:
370 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Gesamtiefe:
231 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
3,5 kg
Spannweite (max.):
216 mm
Spannweite (min.):
116 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,54*
€ 632,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,11*
€ 626,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,15*
€ 584,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,75*
€ 572,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,83*
€ 538,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3279642
ab € 189,01*
Zubehör
Gedore
3273628
ab € 39,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.