Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0169-1 B Verstellzange für Spurstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3283674
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0169-1 B
EAN/GTIN:
     4046459173830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum einfachen Lösen bzw. Verdrehen von schwergängigen PKW-Spurstangen, mit einem Spurstangenrohr-Ø von ca. 11 - 23 mm.
Um auch unter beengten Platzverhältnissen im Radhaus zu arbeiten, lässt sich die Verstellzange durch das abnehmbare Handrohr von 420 mm Gesamtlänge auf 250 mm verkürzen.
Durch die breitflächigen Greifbacken soll eine Beschädigung der Spurstange verhindert werden.

passend für:

Universell passend für PKW-Spurstangen, mit Spurstangenrohr-Ø von ca. 11 - 23 mm.

Stückliste:

1x KL-0169-100 - Zange
1x KL-0169-101 - Handrohr
1x KL-0169-1001 - Adapter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Ø (max.):
23 mm
für Ø (min.):
11 mm
Gesamtlänge:
420 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Länge Grundwerkzeug:
250 mm
Material:
Metall
Netto-Gewicht:
1,6 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0165-1
ab € 646,26*
Ähnlich
Gedore
KL-0190-12
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.