Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1010-220 A Silentlagerwerkzeug, Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3292649
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3292649
EAN/GTIN:
     4046459175407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück

Produktbeschreibung:

Der Druckstück-/ Hülsensatz ermöglicht den schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern direkt am Fahrzeug.

passend für:

Passend für geschlitzte und geschlossene Silentlager mit einem Aussen-Ø von 75 mm (ausgebaut 80 mm), z.B. bei Mercedes Actros und Atego Hinterachs-Stabilisatorstrebe.

Stückliste:

1x KL-1010-2201 - Konische Hülse Ø 75 mm
1x KL-1010-2202 - Federndes Druckstück Ø 75 mm
1x KL-1010-2205 - Druckstück, Ausbau Ø 75 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1920-1 - Zugspindel, KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, KL-1010-1030 - Antriebshülsensatz, , Antrieb hydraulisch (28 t):, KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t, KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe, KL-0040-2846-1 - Zugspindel, KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, KL-1010-1030 - Antriebshülsensatz
für Außen-Ø, ausgebaut:
80 mm
für Außen-Ø, eingebaut:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
4 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,29*
€ 625,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,08*
€ 621,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,60*
€ 587,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975455
ab € 71,80*
Zubehör
Gedore
2915758
ab € 40,52*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 439,01*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,01*
Zubehör
Gedore
2448130
ab € 232,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.