Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0580-8423 Einstell-Lehre, Nockenwelle, BMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3298876
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3298876
EAN/GTIN:
     4046459176497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum Arretieren der Nockenwelle.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Motorentyp:
Benzin
Gesamtlänge:
327 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
OEM:
83 30 2 212 830
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.