Produktbeschreibung:
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
2K-Umschaltknarre 1/4", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
Schraubendrehereinsatz 1/4", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
Steckschlüsselverlängerung 1/4"
Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Kardangelenk 1/4", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3
Antriebsadapter 1/4", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
Für handbetätigte Schraubfälle
Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage
Stückliste:
1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm
1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm
1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm
1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
1/4" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm
1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm
1/4" Kardangelenk | 32 mm
Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt | 50 mm