Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R47100003 Antriebsadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300149
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R47100003
EAN/GTIN:
     4060833001496
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

Produktbeschreibung:

Zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
Sandgestrahlt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,008 kg
Norm:
DIN 3120 - A 6,3, DIN 3126 - C 6,3, ISO 1174
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: reduzierstück steckschlüsseleinsatz, Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Adapter, Reduzierstück, Reduzierstück für Steckschlüssel-Einsätze, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsteil, Verbindungsvierkant
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.