Stückliste:
R0720xxxx Ringratschenmaulschlüssel umschaltbar SW 10-24 mm
R0310xxxx Einmaulschlüssel verstellbar
R2810xxxx Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar 10"
R27140010 Rohrzange S-Maul für Ø 1" | 325mm
R27100015 Rohrzange 90° SV-Modell 1.1/2" | 420mm
R07501019 Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1
R07501002 Doppel-Ringratschenschlüssel-Satz 2-teilig SW 10-32 mm
R69003024 Steckschlüssel-Satz 1/2" 6-kant, 24-teilig
R46003094 Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" 94-teilig
R45603172 Steckschlüssel-Satz 1/2"-3/8"-1/4" 172-teilig
R6100xxxx Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant, metrisch, kurz SW 8-32 mm
R6255xxxx Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, metrisch, kurz SW 4-19 mm
R6245xxxx Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben, kurz T20-T60
R6270xxxx Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innenvielzahnschrauben XZN M6-M16
R9210xxxx Schlosserhammer | 300, 500, 800 g
R0910xxxx Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten metrisch SW 6-32 mm
R36675009 Winkelschraubendreher-Satz Innen-6-kant, lang, 9-teilig
R3640xxxx Winkelschraubendreher-Satz TX, 9-teilig, kurz
R38120312 Prüfschraubendreher
R93200018 Cuttermesser
R49003033 Steckschlüssel-Satz 1/4" 33-teilig
R4100xxxx Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant, metrisch, kurz SW 4-14 mm
R4246xxxx Schraubendrehereinsatz 1/4" TX mit Bohrung T10-T30
R4255xxxx Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6-kant SW 3-10 mm
R4510xxxx Steckschlüsselverlängerung 1/4" | 50, 100, 150 mm
R45300005 Kardangelenk 1/4" | 33 mm
R4711xxxx Bit-Halter 1/4" 6-kt x 1/4" 6-kt mit Magnet
R40000027 2K-Umschaltknarre 1/4" | 150 mm
R6510xxxx Verlängerung 1/2" | 75, 125 mm
R65300012 Kardangelenk 1/2" | 66 mm
R65200049 Quergriff mit Gleitstück 1/2" | 250 mm
R60000027 2K-Umschaltknarre 1/2" | 250 mm
R6001xxxx 2K-Teleskopknarre 1/2" umschaltbar 460-600 mm
R6011xxxx 2K-Gelenk-Teleskopknarre 1/2" umschaltbar 430-580 mm
R67131002 Adapter- und Verlängerungssatz 6in2 2-teilig
Rx890xxxx Drehmomentschlüssel 5-550 Nm | 485 mm
R33005031 Bit-Box 1/4" 32-teilig