Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R21702013 Bike-Set Unterwegs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5655351
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300194
EAN/GTIN:
     4060833001946
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

Produktbeschreibung:

Ergonomisches Handling durch Bit-Knarre und Bit-Adapter
Auswahl an Bits und Steckschlüssel auf die Verschraubungen am Fahrrad zugeschnitten
Bei engen Platzverhältnissen: Knarre mit und ohne Bit-Adapter verwendbar
Klemmbare Tasche zur sicheren Befestigung an Sattel und Sattelstange
Keine Störgeräusche beim Fahren dank Reißverschluss aus Kunststoff

Stückliste:

Reifenheber Set, 3-teilig
Innensechskant Bit 3 4 5 6
Schlitz-Bit PH1
TX Bit T25
Steckschlüsseleinsatz 10 mm
Knarre 1/4"
Antriebsadapter
Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm
Tasche klein
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Tasche
Gesamtbreite:
54 mm
Gesamthöhe:
145 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Material:
Kunststoff, Stahl
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,64*
€ 36,18*
11 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,58*
€ 36,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 37,77*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 28,70*
€ 38,97*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 30,33*
€ 39,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.