Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R62701619 Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M16 Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300477
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300477
EAN/GTIN:
     4060833004770
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...

Produktbeschreibung:

Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
Antriebsseite glänzend poliert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M16
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatzlänge:
100 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
26 mm
Gesamtbreite:
26 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,19 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
62 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,12*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,10*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,74*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,88*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,62*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.