| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300660 Herst.-Nr.: 3300660 EAN/GTIN: 4060833006606 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift Oberfläche phosphatiert Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Chrom-Molybdän-Stahl Weitere Informationen: | | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 25 mm | 1 Inch | Betätigungsart: | maschinenbetätigt | Einsatzlänge: | 62 mm | Einsatz-Ø 1: | 52,5 mm | Einsatz-Ø 2: | 54 mm | Einstecktiefe 1: | 16 mm | Einstecktiefe 2: | 29 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,69 kg | Norm: | DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 - H 25, ISO 1174 | Oberfläche: | phosphatiert | Prüfdrehmoment (min.): | 4000 Nm | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 32 mm | Sicherung: | Sicherungsring und -stift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt) |
| | |
| |