Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R83981105 Sicherungsring/-Stift 1 Zoll für 24-80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300708
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R83981105
EAN/GTIN:
     4060833007085
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring

Produktbeschreibung:

Bestehend aus Sicherungsring und Sicherungsstift
Zur Sicherung von Kraftschraubereinsätzen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Stift 45 x 5 mm, Ring 45 x 7 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH:
konform
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
bei Antriebsvierkant 20 (1") für SW 24-80
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring, C-Ring, E-Ring, Ring, Sicherungsring (Querschnitt rund), Sternring
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.