Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R90200421 Splinttreiber 8-kant 150x4 mm Schaft-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     1955-39976873017
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300810
EAN/GTIN:
     4060833008105
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6450
Schlagende angelassen
Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft:
10 mm
Ausführung:
Schlagenden angelassen
Gesamtbreite:
10 mm
Gesamthöhe:
10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,065 kg
Norm:
DIN 6450
REACH:
konform
Schaft-Ø:
10 mm
Treibdorn-Ø:
4 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Durchschlag, Durchschläger, Montage-Durchschläger, Stifttreiber, Treiber
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,92*
3 Tage
730
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,94*
3 Tage
730
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,66*
€ 4,96*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,25*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8759020
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.