Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R07305005 Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel-Satz 8-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07305005
EAN/GTIN:
     4060833008907
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
Mit 180° schwenkbarem Kopf
Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
Rückschwenkwinkel 5°
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Halter

Stückliste:

Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel SW 8 10 13 17 19
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
1,158 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, gelenk ratschenringmaulschlüssel gedore, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenringmaulschlüssel satz gedore, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 80,83*
4 Tage
272
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 80,91*
4 Tage
272
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 81,20*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,62*
€ 83,45*
8 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 484,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.