Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R07401415 Doppelringratschenschlüssel gerade 14x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300895
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300895
EAN/GTIN:
     4060833008952
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Produktbeschreibung:

In Anlehnung an DIN 837
Gerade Form
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Gerade Form
Gesamtlänge:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
30,7 mm
Kopfbreite 2:
27,7 mm
Kopfhöhe 1:
9,4 mm
Kopfhöhe 2:
10 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,15 kg
Norm:
DIN 837
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite:
14x15 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Schlüsselweite 2:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarrenschlüssel gedore, knarren ringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2306794
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.