Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R05103641 Doppelmaulschlüssel 36x41 mm 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300957
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300957
EAN/GTIN:
     4060833009577
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
84 mm
Gesamthöhe:
11 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
77,3 mm
Kopfbreite 2:
85,8 mm
Kopfhöhe 1:
10,3 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,83 kg
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
36x41 mm
Schlüsselweite 1:
36 mm
Schlüsselweite 2:
41 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6068470
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.