Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R28422200 Kraftseitenschneider 200mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301128
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301128
EAN/GTIN:
     4060833011280
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 5749
Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
Schlanke Kopfform
Induktiv gehärtete, lange Schneide
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtlänge:
200 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,32 kg
Norm:
DIN ISO 5749
Oberfläche:
schwarz, Kopf geschliffen
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), kabelschere, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kneifzange, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, VDE-Seitenschneider, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6745080
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.