Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R28154010 Wasserpumpenzange 10" Auto.Spann-W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301172
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R28154010
EAN/GTIN:
     4060833011723
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 8976
Automatischer Einstellmechanismus ermöglicht Einhandbedienung
Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung
Schlanke Bauform ermöglicht guten Zugang zum Werkstück
Längsverzahnte Greifflächen
Kopf blank geschliffen
Getauchte Griffhüllen
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Gesamtlänge:
10 Inch | 250 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,374 kg
Norm:
DIN ISO 8976
Oberfläche:
lackiert, Kopf geschliffen
REACH:
konform
Spannweite:
10 Inch | 35 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), gedore red wasserpumpenzange, wapu zange, Armaturenzange, Automobilzange, Federbandschellenzange, Gaszange, Greifzange, Pumpenzange, Rohrzange, Sanitärzange, Schlauchschellenzange, Siphonzange, Syphonzange, Zange, Zangenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.