| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-3301217 Herst.-Nr.: R68900200 EAN/GTIN: 4060833012171 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug von 40 bis 200 Nm Wiederholgenau und präzise Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung Rechtsanzug und Linksanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion Vierkantantrieb mit Knarrenmechanismus Die Drehmomenteinstellung erfolgt durch Drehen des Handgriffs Fixierung des eingestellten Wertes erfolgt über die Verriegelung am Griffende Sehr gut ablesbare Skala mit Lupe für Nm, plus 1/10 Skala für eine exakte Einstellung Auslösegenauigkeit: +/-3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferumfang: Drehmomentschlüssel mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Betriebsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 22 mm | Antriebstyp/Antrieb: | Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt | Antriebsvierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch | Anzahl Zähne: | 48 | Anzugsrichtung: | Links und Rechts | Ausführung: | Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt | Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung | Drehmoment (max.): | 200 Nm | Drehmoment (min.): | 40 Nm | Drehmomentbereich (min./max.): | 40-200 Nm | Einsatzbereich: | Montage, Wartung und Instandhaltung | Festeinstellung: | Nein | Gesamtbreite: | 52 mm | Gesamthöhe: | 45 mm | Gesamtlänge: | 485 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kalibrierlänge: | 394,2 mm | Kopfbreite 1: | 46 mm | Kopfhöhe 1: | 35,9 mm | Netto-Gewicht: | 1,42 kg | Nonius Nm: | 1 Nm | Präzision +/-: | +/- 3 % | Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 | REACH: | konform | Rückschwenkwinkel: | 7,5 Grad | Sicherung Abtriebsvierkant: | Kugelsicherung | Skaleneinteilung: | 10 | Skalentyp: | Mono | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore drehmomentschlüssel 1/2" 40-200nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |