Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R38200219 2K-Schraubendreher PH2 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301247
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301247
EAN/GTIN:
     4060833012478
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 8764
Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
2
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge:
210 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingen-Ø:
6 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht:
0,1 kg
Norm:
DIN 8764
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Kreuzschraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Plus-Minus-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6683460
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.