Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R91901004 Schonmeißelsatz 3/4"-1.1/2" 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976873383
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301570
EAN/GTIN:
     4060833015707
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
handmeißel satz

Produktbeschreibung:

Zum lackschonendem Ausbau von Zier- und Fensterleisten
Zum Entfernen von Klebegewichten an Alufelgen
Flexible Meißelklingen
Schlagkappe für leichte Schläge
Ergonomischer Handgriff
Aus Spezial-Kunststoff

Stückliste:

Schonmeissel 3/4" 19 mm
7/8" 22 mm
1" 26 mm
1.1/2" 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
275 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Material:
Spezialkunststoff
Netto-Gewicht:
0,528 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handmeißel, Achtkantmeißel, Achtkant-Schlitzmeißel, Baumeißel, Chariereisen, Elektrikermeißel, Elektriker-Meißel, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Fugenmeißel, Kaltmeißel, Karosseriemeißel, Kreuzmeißel, Mauermeißel, Maurermeißel, Meißel, Metallmeißel, Nutenmeißel, Prelleisen, Schlitzmeißel, Spitzmeißel, Stegmeißel, Steinflachmeißel, Steinmeißel, Steinschlitzmeißel, Steinspitzmeißel, Trennstemmer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,68*
€ 25,71*
3 Tage
498
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,40*
€ 25,89*
3 Tage
498
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 25,99*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 27,48*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 154,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.